PENTA 24R100P15D IC1008 Plaquitas de 5 Puntas para Tronzado de Materiales Blandos, Piezas Miniatura y de Paredes Delgadas

N.º do artigo: 6003383
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
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
Número do artigo 6003383
EAN/GTIN 7291075331363
Número do fabricante 6003383
Número L L24080 98

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.05 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 3.5 mm, Ancho de corte (CW) 1 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas P
  • Radio de punta (RE) 0.05 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 3.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 1 mm
  • Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 12 Degrees
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.03 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.02 mm/rev
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 7.2 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta