TAG N4J IC908 Plaquitas de Una Punta para Tronzado y Ranurado de Materiales Blandos

N.º do artigo: 6003370
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6003370
EAN/GTIN 7291075213669
Número do fabricante 6003370
Número L L23930 21

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.24 mm, Ancho de corte (CW) 4 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas J
  • Radio de punta (RE) 0.24 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte (CW) 4 mm
  • Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 5 Degrees
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.18 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.04 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta