PENTA 24A-MT-0.05 IC908 Plaquitas Pentagonales Rectificadas de Precisión para Roscado Exterior, Perfil Parcial 60º

N.º do artigo: 6003311
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
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
Número do artigo 6003311
EAN/GTIN 7291075322514
Número do fabricante 6003311
Número L L24080 95

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Ángulo del perfil (PNA) 60 Degrees

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.05 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ángulo del perfil (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Paso de rosca máximo (TPX) 3 mm
  • Paso de rosca mínimo (TPN) 0.25 mm
  • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 80 Threads/″
  • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 8 Threads/″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta