PENTA 24N157J079 IC908 Plaquitas Pentagonales de Radio Pleno para Ranurado de Precisión para Materiales Blandos

N.º do artigo: 6003114
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 6003114
EAN/GTIN 7291075239164
Número do fabricante 6003114
Número L L24080 64

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.79 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 3 mm, Ancho de corte (CW) 1.57 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas J
  • Radio de punta (RE) 0.79 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 3 mm
  • Ancho de corte (CW) 1.57 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.08 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.05 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta