PENTA 24R150J06D IC1008 Plaquitas de 5 Puntas para Tronzado de Tubos y Piezas Pequeñas y de Paredes Delgadas

N.º do artigo: 6003097
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
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
Número do artigo 6003097
EAN/GTIN 7291075151602
Número do fabricante 6003097
Número L L24080 58

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.06 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 5 mm, Ancho de corte (CW) 1.5 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas J
  • Radio de punta (RE) 0.06 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 1.5 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.09 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 10 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta