Llave combinada perfil UD 29 mm

N.º do artigo: 6002960
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6002960
EAN/GTIN 4010886600290
Número do fabricante 6002960
Número L L60160 507

Descrição

Descripción:

Tamaño 5 y 5,5 mm con anillo hexagonal, a partir de 6 mm con perfil UD para una suave transmisión de fuerza
Anillo acodado a 10º
Para accionar tuercas o tornillos empotrados o de fijación profunda
* fuera de norma

Característica:

  • Anchura total [mm]: 60 mm
  • Altura total [mm]: 36 mm
  • Longitud total [mm]: 370 mm
  • Peso [lbs]: 1,200 lbs
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 41,8 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 61,8 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 19,5 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 11 mm
  • Altura de desplazamiento 1: 34,5 mm
  • Material: Acero al vanadio 31CrV3
  • Posición de la boca 1: 15°
  • Superficie: cromado
  • Manivela anular: 10°
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 29
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta