GSFN 1.6 IC928 Plaquitas de Ranurado SELF-GRIP

N.º do artigo: 6002955
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6002955
EAN/GTIN 7291075030532
Número do fabricante 6002955
Número L L24110 1

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.16 mm, Ancho de corte (CW) 1.6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.16 mm
  • Ancho de corte (CW) 1.6 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta