DGR 1900WP-12D IC328 Plaquitas de Dos Puntas con Geometría Wiper para Tronzado con Excelente Rectitud y Acabado Superficial

N.º do artigo: 6002931
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6002931
EAN/GTIN 7291075208276
Número do fabricante 6002931
Número L L23940 1570

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.05 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 6 mm, Ancho de corte (CW) 1.9 mm, Longitud total (OAL) 19.7 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.05 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 1.9 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.1 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.04 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 19.7 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta