Segunda barandilla para escalera 60° 8 peldaños

N.º do artigo: 600288
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Cono combinado portafresas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 600288
EAN/GTIN 4031405002883
Número do fabricante 600288
Número L L90110 884

Descrição

Descripción:

  • Segunda barandilla necesaria para escaleras 60° según DIN EN ISO 14122-3

Característica:

  • Tipo de construcción: 60°
  • Anchura: 50 mm
  • Diámetro: 40 mm
  • Material: Aluminio, acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Número de pasos/peldaños: 8 niveles

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta