GFL 4 - 6D IC328 Plaquitas de Tronzado de Una Cara para Barras, Materiales Duros y Aplicaciones Tenaces

N.º do artigo: 6002855
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Identificação e classificação

Número do artigo 6002855
EAN/GTIN 7291075055771
Número do fabricante 6002855
Número L L23930 493

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.3 mm, Ancho de corte (CW) 4.1 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas C
  • Radio de punta (RE) 0.3 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte (CW) 4.1 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.14 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.08 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta
Your contact person