Escalera 45° ancho de peldaño 800 mm 17 peldaños aluminio estriado

N.º do artigo: 600277
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Escalera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 600277
EAN/GTIN 4031405002647
Número do fabricante 600277

Descrição

Descripción:

  • Escalera de aluminio fija con una inclinación de 45°
  • Ancho de paso: 800 mm
  • Profundidad de paso: 225 mm
  • Versión escalonada como estándar en aluminio ranurado (R 9), opcionalmente también disponible con otros revestimientos
  • Barandilla de una cara Ø 40 mm con elementos de conexión atornillados de serie (altura: 1.100 mm)
  • Segunda barandilla opcional (necesaria para la distancia de pared >120 mm según DIN EN ISO 14122-3)
  • Para escaleras con un ancho de paso de 800 o 1.000 mm, se requiere un soporte central desde una altura vertical de 3.300 mm (a un costo adicional o en el sitio)
  • Fácil montaje por entrega en montajes premontados incluyendo instrucciones de montaje
  • Carga máxima: Paso de carga 150 kg, carga total 300 kg
  • Nota: Los accesorios estándar están hechos de acero galvanizado, que son adecuados para uso en interiores. Por un costo adicional, también se pueden hacer de acero inoxidable, que se recomienda para uso en exteriores

Característica:

  • Gastos generales: 3813 mm
  • Tipo de construcción: 45°
  • Tipo de construcción: 45°
  • Suelos: Aluminio estriado
  • Altura: 4640 mm
  • Material: Aluminio, acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Altura vertical: 3540 mm
  • Número de pasos/peldaños: 17 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 225 mm
  • Ancho de paso: 800 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta