GFN 1.2JS IC328 Plaquitas de Una Punta para Tronzado y Ranurado. Para Materiales Blandos, Tronzado de Tubos y Piezas Pequeñas y de Paredes Delgadas

N.º do artigo: 6002620
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6002620
EAN/GTIN 7291075210446
Número do fabricante 6002620
Número L L23930 388

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.02 mm, Ancho de corte (CW) 1.2 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas J
  • Radio de punta (RE) 0.02 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte (CW) 1.2 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.06 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.02 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta