GSFN 5 IC328 Plaquitas de Ranurado SELF-GRIP

N.º do artigo: 6002437
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6002437
EAN/GTIN 7291075030341
Número do fabricante 6002437
Número L L24110 23

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.26 mm, Ancho de corte (CW) 4.98 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.26 mm
  • Ancho de corte (CW) 4.98 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta