Escalera 60° ancho de huella 800 mm 14 peldaños aluminio estriado

N.º do artigo: 600234
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Escalera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 600234
EAN/GTIN 4031405002340
Número do fabricante 600234

Descrição

Descripción:

  • Escalera de aluminio fija con una inclinación de 60°
  • Ancho de paso: 800 mm
  • Profundidad de paso: 225 mm
  • Versión escalonada como estándar en aluminio ranurado (R 9), opcionalmente también disponible con otros revestimientos
  • Barandilla de una cara Ø 40 mm con elementos de conexión atornillados de serie (altura: 1.100 mm)
  • La segunda barandilla según DIN EN ISO 14122-3 es necesaria y está disponible con un coste adicional
  • Para escaleras con altura vertical de 3.000 mm, se requiere una plataforma intermedia (con un costo adicional)
  • Fácil montaje por entrega en montajes premontados incluyendo instrucciones de montaje
  • Carga máxima: Paso de carga 150 kg, carga total 300 kg
  • Nota: Los accesorios estándar están hechos de acero galvanizado, que son adecuados para uso en interiores. Por un costo adicional, también se pueden hacer de acero inoxidable, que se recomienda para uso en exteriores

Característica:

  • Gastos generales: 2161 mm
  • Tipo de construcción: 60°
  • Suelos: Aluminio estriado
  • Altura: 4500 mm
  • Material: Aluminio, acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Altura vertical: 3400 mm
  • Número de pasos/peldaños: 14 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 225 mm
  • Ancho de paso: 800 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta