Llave combinada perfil UD 22 mm

N.º do artigo: 6002100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6002100
EAN/GTIN 4010886600214
Número do fabricante 6002100
Número L L60160 272

Descrição

Descripción:

Anillo acodado 10°
Tamaño 5 y 5,5 mm con anillo hexagonal
De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
* fuera de norma
Acero al vanadio 31CrV3, cromado
La sobrecarga se muestra mediante deformación
Las tuercas o tornillos profundos o empotrados se pueden operar de manera segura con el anillo acodado
Calidad industrial de gran calidad para el trabajo más exigente
* fuera de norma

Característica:

  • Anchura total [mm]: 45 mm
  • Altura total [mm]: 29 mm
  • Longitud total [mm]: 291 mm
  • Peso [lbs]: 0,680 kg
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 32,0 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 48,2 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 14,5 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 9 mm
  • Altura de desplazamiento 1: 27 mm
  • Material: Acero al vanadio 31CrV3
  • Posición de la boca 1: 15°
  • Superficie: cromado
  • Manivela anular: 10°
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 22
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta