RB 18 LTX 60 Lijadora de cinta para tubos de batería

N.º do artigo: 600192850
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
Tipo de produto Rectificadora de cinta
Tipo de bateria Ion de litio
Tensão da bateria 18 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería

Números de identificação e classificações

Número do artigo 600192850
EAN/GTIN 4007430214171
Número do fabricante 600192850
Número L L01750 44

Descrição

Descripción:

  • Lijadora de cinta para tubos compacta para el tratamiento flexible, rápido de tubos de acero Inox
  • Arco abrazado grande de 190° para superficies sin transiciones
  • Motor robusto para una vida útil
  • Cambio de la cinta de lijar sin herramientas y guía de la cinta ajustable
  • Batería girable para trabajar mejor en lugares estrechos
  • Filtro protector contra el polvo desmontable como protección del motor contra partículas bastas
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
  • Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un cambio de la batería
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Filtro protector contra polvo, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Tipo de batería: Li-Power
  • Velocidad de cinta marcha en vacío: 9.2 m/s
  • Peso con batería: 3.1 kg
  • Peso sin batería: 2.7 kg
  • Diámetro máx. del tubo: 60 mm
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Rectificado de superficie: 2.5 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 83 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 94 dB(A)
  • Dimensiones de la cinta de lijar: 30 x 533 mm
  • Arco abrazado: 190 °

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta