Llave combinada UD perfil 10 mm

N.º do artigo: 6000830
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6000830
EAN/GTIN 4010886600085
Número do fabricante 6000830
Número L L60160 248

Descrição

Descripción:

Tamaño 5 y 5,5 mm con anillo hexagonal, a partir de 6 mm con perfil UD para una suave transmisión de fuerza
Anillo acodado a 10º
Para accionar tuercas o tornillos empotrados o de fijación profunda
* fuera de norma

Característica:

  • Anchura total [mm]: 23 mm
  • Altura total [mm]: 15 mm
  • Longitud total [mm]: 149 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 15,5 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 23,5 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 8,2 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 4,7 mm
  • Altura de desplazamiento 1: 14 mm
  • Material: Acero al vanadio 31CrV3
  • Posición de la boca 1: 15°
  • Superficie: cromado
  • Manivela anular: 10°
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 10
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta