Versão:
Taladro / atornillador a batería PowerMaxx BS Basic Set con taller móvil de 41 piezas; maletín de plástico; 12V 2x2Ah Li-Power + LC 40
Descrição:
- Taladradora atornilladora compacta y ligera con diseño extremadamente corto para usos múltiples
- Taller portátil (41 piezas): 5 brocas para madera inserción hexagonal (4/5/6/8/10mm), 14 brocas HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5mm), 20 puntas de atornillar longitud 25mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), portapuntas (60mm), cuchilla de cortar con 2 cuchillas de repuesto
- Husillo con hexágono interior magnético para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón, para fijar a la derecha o izquierda sin herramienta
- Práctica indicación de la capacidad para controlar el estado de carga de la batería
Suministro estándar:Portabrocas de sujeción rápida, Gancho para cinturón, 2 baterías de conexión insertable Li-Power (12 V/2,0 Ah), Cargador LC 40, Maletines profesionales, Juego de accesorios
Característica:
- Nivel de presión acústica: 73 dB(A)
- Nivel de potencia acústica (LwA): 84 dB(A)
- Incertidumbre de medición K: 5 dB(A)
- Taladrado en metal: 2,5 m/s²
- Incertidumbre de medición K: 1,5 m/s²
- Taladrado sin impacto: 2,5 m/s²
- Tipo de batería: Li-Power
- Tensión de la batería: 12 V
- Capacidad de la batería: 2 x 2 Ah
- Par máximo, suave: 17 Nm
- Par máximo, duro: 34 Nm
- Par ajustable: 0,5 - 5 Nm
- Drill-Ø acero: 10 mm
- Drill-Ø madera blanda: 18 mm
- Velocidades en vacío: 0 - 360 / 0 - 1400 rpm
- Capacidad de taladro: 1 - 10 mm
- Peso sin batería: 0,75 kg
- Peso con batería: 0,95 kg
- Peso bruto: 3,345 kg