GFN 4.8W IC20 Plaquitas de Una Punta para Tronzado y Ranurado con Rompevirutas Central, para Aceros

N.º do artigo: 6000341
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6000341
EAN/GTIN 7291075210637
Número do fabricante 6000341
Número L L23930 143

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.28 mm, Ancho de corte (CW) 4.8 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas W
  • Radio de punta (RE) 0.28 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte (CW) 4.8 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.3 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.1 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta