Retificador de diamante com recetáculo MK0 1,5

N.º do artigo: 599710 1,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Peso do diamante Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: D

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de retificador Monogranular
Abreviatura abrasivo D
⌀ da cabeça D2 14 mm
Comprimento total L 42 mm
Peso do diamante 1,5 kt
para dimensões do disco abrasivo ⌀ 400×100 − ⌀ 800×50 mm
Tipo de produto Rectificadores manuales

Números de identificação e classificações

Número do artigo 599710 1,5
EAN/GTIN 9003174684978
Número do fabricante 468497

Descrição

Ejecución:

Retificador de discos abrasivos padrão para todas as máquinas com alojamento adequado. Os retificadores estão projetados como retificadores descartáveis, que devem ser completamente substituídos de acordo com o seu limite de desgaste. (Não é possível deslocá-los no casquilho.)
Com superfície de chave para facilitar a desmontagem.
Retificador de diamante de grão único descartável.

Aplicación:

Para retificação e reafiação precisas dos discos abrasivos para o (re)estabelecimento de uma condição definida da ferramenta retificadora (concentricidade, percurso plano, perfil do disco abrasivo, estrutura superficial, comportamento de retificação). Para fabrico em série única e série pequena, assegurar uma lubrificação de arrefecimento suficiente. As relações de aperto curtas (comprimento livre < 2×D) evitam problemas de vibração.
Para perfis de discos abrasivos retos, ligeiramente côncavos e convexos para lixagem cilíndrica externa, plana, cilíndrica interna e sem ponta. É essencial assegurar a posição correta de instalação (inclinação 3° a 15° em relação ao centro do disco abrasivo para ambas as direções do eixo). Para um desgaste uniforme, rode o retificador 90° no suporte em intervalos regulares.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta