{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | SiC | |
Granulometria | 70 | |
Especificação | 1C70M5V15 | |
⌀ do disco D | 75 mm | |
Largura do disco T | 25 mm | |
⌀ do furo H | 12,7 mm | |
para discos abrasivos em granulometria | 46 – 252 µm | |
para dimensões do disco abrasivo | ⌀ ≥ 200; ancho ≥ 20 mm | |
Tipo de produto | Muela rectificadora |
Número do artigo | 599650 SC70 | |
EAN/GTIN | 9003174810414 | |
Número do fabricante | 7035 |