22IL N 60 IC908 Plaquita para Roscado Interior, Perfil Parcial 60º - Industria General

N.º do artigo: 5994900
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 5994900
EAN/GTIN 7291075035803
Número do fabricante 5994900
Número L L23960 893

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown, Paso de rosca máximo (TPX) 5 mm, Paso de rosca mínimo (TPN) 3.5 mm, Hilos por pulgada máx. (TPIX) 7 Threads/″, Hilos por pulgada mín. (TPIN) 5 Threads/″

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.22 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Paso de rosca máximo (TPX) 5 mm
  • Paso de rosca mínimo (TPN) 3.5 mm
  • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 7 Threads/″
  • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 5 Threads/″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta