{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Método de retificação | Corte | |
Abrasivo | Corindón, unido con resina artificial sin tejido | |
Abreviatura abrasivo | A | |
Especificação | A80-BM | |
otimizado para material | Acero; Acero | |
Forma | 41N | |
⌀ do disco D | 350 mm | |
Largura do disco T | 2,5 mm | |
⌀ do furo H | 32 mm | |
Motor de acionamento | Máquinas de corte fijas | |
Tipo de produto | Disco de corte |
Número do artigo | 598740 60 | |
EAN/GTIN | 9003171673340 | |
Número do fabricante | 167334 |