{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Método de retificação | Separação | |
Abrasivo | Corindo, ligante de resina sintética não tecido | |
Abreviatura abrasivo | A | |
Especificação | A80-BM | |
otimizado para material | Aço; INOX | |
Forma | 41N | |
⌀ do disco D | 300 mm | |
Largura do disco T | 2 mm | |
⌀ do furo H | 32 mm | |
Motor de acionamento | Máquinas de corte estacionárias | |
Tipo de produto | Disco de corte |
Número do artigo | 598730 60 | |
EAN/GTIN | 9003171672268 | |
Número do fabricante | 167226 |