{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Método de retificação | Separação | |
Abrasivo | Corindo, ligante de resina sintética não tecido | |
Abreviatura abrasivo | A | |
Especificação | A60N5B68 HSS | |
otimizado para material | Aço; HSS | |
Forma | 41N | |
⌀ do disco D | 125 mm | |
Largura do disco T | 1 mm | |
⌀ do furo H | 20 mm | |
Motor de acionamento | Máquinas de corte estacionárias | |
velocidade periférica recomendada | 30 m/s - 50 m/s | |
Tipo de produto | Disco de corte |
Número do artigo | 598520 | |
EAN/GTIN | 9009012820799 | |
Número do fabricante | 282079 |