Disco abrasivo de prato diamante D×P×A (mm) D126

N.º do artigo: 597730 D126
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
23 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Método de retificação: Rectificado de herramientas
  • Abreviatura abrasivo: D
  • Forma: 12A2D

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Método de retificação Rectificado de herramientas
Abrasivo Diamante
Abreviatura abrasivo D
Granulometria D126
Especificação D126C75B DIAGO W-Carbide
Forma 12A2D
⌀ do disco D 150 mm
Largura do disco T 25 mm
⌀ do furo H 20 mm
Largura do revestimento abrasivo W, face frontal 10 mm
Altura do revestimento abrasivo X 3 mm
Tipo de produto Plato lijador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 597730 D126
EAN/GTIN 9003177923586
Número do fabricante 792358

Tabela de aplicação

Metal duro (HM)
 
Plástico, GFK
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Discos abrasivos de ferramentas com revestimento de diamante em aglomerado de resina sintética para uma longa vida útil com elevado desempenho de desbaste uniforme. O sistema de corpo portante sanduíche em materiais compósitos de alumínio garante um elevado amortecimento de vibrações e, assim, uma retificação suave com resultados de retificação constantes com alta qualidade de superfície.
Granulometria universal para uma qualidade de superfície fina e média com bom desempenho de desbaste. Especificação: D126C75B DIAGO W-Carbide.

Vantagem:

Uso universal para retificar ferramentas em todas as retificadoras de ferramentas convencionais. Para retificação de ferramentas de metal duro e materiais de apara curta, não ferrosos. Muito adequado para retificação a seco, mas também pode ser usado na retificação a húmido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta