{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Método de retificação | Retificação de ferramentas | |
Abrasivo | Diamante | |
Abreviatura abrasivo | D | |
Granulometria | D181 | |
Especificação | D181C75B DIAGO W-Carbide | |
Forma | 11V9 | |
⌀ do disco D | 100 mm | |
Largura do disco T | 35 mm | |
⌀ do furo H | 20 mm | |
Largura do revestimento abrasivo W, face frontal | 2 mm | |
Altura do revestimento abrasivo X | 10 mm | |
Tipo de produto | Disco abrasivo tipo copo |
Número do artigo | 597520 D181 | |
EAN/GTIN | 9003176765897 | |
Número do fabricante | 676589 |