{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Método de retificação | Rectificado de herramientas | |
Abrasivo | Nitruro de boro cúbico | |
Abreviatura abrasivo | CBN | |
Granulometria | B126 | |
Especificação | B126C75B AMIGO-HSS. | |
Forma | 1A1 | |
⌀ do disco D | 100 mm | |
Largura do disco T | 10 mm | |
⌀ do furo H | 20 mm | |
Largura do revestimento abrasivo W, face frontal | 10 mm | |
Altura do revestimento abrasivo X | 6 mm | |
Tipo de produto | Plato lijador |
Número do artigo | 597490 B126 | |
EAN/GTIN | 9003176204648 | |
Número do fabricante | 620464 |