{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Método de retificação | Rectificado de herramientas | |
Abrasivo | Nitruro de boro cúbico | |
Abreviatura abrasivo | CBN | |
Granulometria | B126 | |
Especificação | B126C75B AMIGO-HSS | |
Forma | 11V9 | |
⌀ do disco D | 125 mm | |
Largura do disco T | 40 mm | |
⌀ do furo H | 20 mm | |
Largura do revestimento abrasivo W, face frontal | 2 mm | |
Altura do revestimento abrasivo X | 10 mm | |
Tipo de produto | Muela abrasiva de vaso |
Número do artigo | 597260 B126 | |
EAN/GTIN | 9003176418540 | |
Número do fabricante | 641854 |