{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Método de retificação | Rectificado de herramientas | |
Abrasivo | Corindón sinterizado | |
Abreviatura abrasivo | A | |
Granulometria | 80 | |
Especificação | 454A801N5V3U5 steel high alloyed | |
Forma | 6 | |
⌀ do disco D | 100 mm | |
Largura do disco T | 50 mm | |
⌀ do furo H | 20 mm | |
Espessura da parede W | 10 mm | |
Espessura da base E | 10 mm | |
Tipo de produto | Muela abrasiva de vaso |
Número do artigo | 597025 SK80 | |
EAN/GTIN | 9003170028196 | |
Número do fabricante | 34048027 |