Descripción:
Utilice hojas de laboratorio PREMIUM de Tyrolite para evitar cambios estructurales, deformación de piezas de trabajo o grietas al separar muestras en el laboratorio. Los discos de corte de laboratorio son perfectos para el corte húmedo de muestras de laboratorio en varios grados de acero y acero inoxidable en cortes de conducción y corte de corte. Los valores de rendimiento más altos con un desgaste de herramienta significativamente reducido distinguen a este producto, que optimiza claramente sus procesos en términos de economía y eficiencia.
Característica:
- Forma: 41N DISCO DE TRONZAR RECTO
- Tamaño del grano: 60
- Vs /max: 50 m/s..
- Idoneidad material: acero fino, acero
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: 89A 60 L5 B17 /50
- Dimensión (D x D x H): 250 x 1,8 x 32 mm
- Diámetro: 250 mm
- Grosor: 1,8 mm
- Agujero: 32 mm
- Herramienta para: Máquinas de corte fijas
Ventaja:
- Separa muestras en el laboratorio sin cambios estructurales, deformaciones de piezas de trabajo o grietas
- El máximo rendimiento con un desgaste significativamente reducido de la herramienta
Aplicación:
- Para el mecanizado de varios grados de acero y acero inoxidable
- Para el corte húmedo de muestras de laboratorio en la conducción y cortes de corte
Recomendación:
- Fije la pieza de trabajo durante el mecanizado y no exponga el disco a una carga lateral
- Suave para 60.5-72.3 HRC
- Media para 22.0-60.5 HRC
- Difícil para < 22,0 HRC
- Máx. Observe la velocidad máxima de trabajo de 50m/s..
Características especiales:
- Ningún daño a las muestras
- Los valores de rendimiento más altos
- El menor desgaste de la herramienta