Mós para rectificadora D×D×H (mm) SC80

N.º do artigo: 596610 SC80
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
34 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Método de retificação: Banco de amolar
  • Abreviatura abrasivo: SiC
  • Forma: 5

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Método de retificação Banco de amolar
Abrasivo Carburo de silicio verde
Abreviatura abrasivo SiC
Granulometria 80
Grau de finura fino
Especificação Carburo de silicio verde, grado de dureza J
⌀ interior do anel redutor 51 mm; 40 mm
Forma 5
⌀ do disco D 300 mm
Largura do disco T 40 mm
⌀ do furo H 76 mm
velocidade periférica máxima 40 m/s
Tipo de produto Muela para esmeriladora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 596610 SC80
EAN/GTIN 9003170014267
Número do fabricante 34035709

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
Metal duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Pedra
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Forma 5 com reentrância num lado 125×20 mm.
Discos de esmeriladora de alta qualidade e duráveis em aglomerado cerâmico. Alta precisão de concentricidade e percurso plano, velocidade máxima de trabalho de 40 m/s. Uso universal em retificadoras duplas para rebarbar, afiar e rebarbar posteriormente ferramentas.

Aplicación:

Para afiar ferramentas de metal duro e com ponta de metal duro, bem como para peças de trabalho em ferro fundido e tungsténio.

Especificación:

Carboneto de silício verde, grau de dureza J.

Volumen de suministro:

Inclui anéis de redução para os orifícios especificados.

Nota:

Discos abrasivos compactas de velo ver n.º 568725 e seguintes.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta