{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Método de retificação | Esmeriladora | |
Abrasivo | Carboneto de silício verde | |
Abreviatura abrasivo | SiC | |
Granulometria | 80 | |
Grau de finura | fino | |
Especificação | Carboneto de silício verde, grau de dureza J | |
⌀ interior do anel redutor | 32 mm | |
Forma | 1 | |
⌀ do disco D | 200 mm | |
Largura do disco T | 25 mm | |
⌀ do furo H | 51 mm | |
velocidade periférica máxima | 40 m/s | |
Tipo de produto | Disco para esmeriladora |
Número do artigo | 596400 SC80 | |
EAN/GTIN | 9003178226228 | |
Número do fabricante | 822622 |