Mós para rectificadora D×D×H (mm) SC46

N.º do artigo: 596310 SC46
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Método de retificação: Banco de amolar
  • Abreviatura abrasivo: SiC
  • Forma: 1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Método de retificação Banco de amolar
Abrasivo Carburo de silicio (SiC)
Abreviatura abrasivo SiC
Granulometria 46
Grau de finura medio
Especificação Carburo de silicio verde, grado de dureza H
⌀ interior do anel redutor 25 mm; 20 mm; 16 mm
Forma 1
⌀ do disco D 175 mm
Largura do disco T 25 mm
⌀ do furo H 32 mm
velocidade periférica máxima 40 m/s
Tipo de produto Muela para esmeriladora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 596310 SC46
EAN/GTIN 9003172028019
Número do fabricante 34287486

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
CuZn
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Discos de esmeriladora de alta qualidade e duráveis em aglomerado cerâmico. Alta precisão de concentricidade e percurso plano, velocidade máxima de trabalho de 40 m/s. Uso universal em retificadoras duplas para rebarbar, afiar e rebarbar posteriormente ferramentas.

Aplicación:

Para alumínio e metais não ferrosos.

Especificación:

Carboneto de silício verde, grau de dureza H.

Volumen de suministro:

Inclui anéis de redução para os orifícios especificados.

Nota:

Discos abrasivos compactas de velo ver n.º 568725 e seguintes.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta