Mós para rectificadora D×D×H (mm) EK60

N.º do artigo: 596220 EK60
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
58 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Método de retificação: Banco de amolar
  • Abreviatura abrasivo: A
  • Forma: 1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Método de retificação Banco de amolar
Abrasivo Corindón fino blanco
Abreviatura abrasivo A
Granulometria 60
Grau de finura medio
Especificação Corindón fino blanco, grado de dureza M
⌀ interior do anel redutor 32 mm
Forma 1
⌀ do disco D 150 mm
Largura do disco T 25 mm
⌀ do furo H 51 mm
velocidade periférica máxima 40 m/s
Tipo de produto Muela para esmeriladora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 596220 EK60
EAN/GTIN 9003178284839
Número do fabricante 828483

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Discos de esmeriladora de alta qualidade e duráveis em aglomerado cerâmico. Alta precisão de concentricidade e percurso plano, velocidade máxima de trabalho de 40 m/s. Uso universal em retificadoras duplas para rebarbar, afiar e rebarbar posteriormente ferramentas.

Aplicación:

Para aços temperados e HSS.

Especificación:

Corindo nobre branco, grau de dureza M.

Volumen de suministro:

Inclui anéis de redução para os orifícios especificados.

Nota:

Discos abrasivos compactas de velo ver n.º 568725 e seguintes.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta