{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Método de retificação | Banco de amolar | |
Abrasivo | Carburo de silicio (SiC) | |
Abreviatura abrasivo | SiC | |
Granulometria | 800 | |
Grau de finura | extra fino | |
Especificação | Carburo de silicio aglomerado con PU | |
⌀ interior do anel redutor | 25 mm; 20 mm; 16 mm | |
Forma | 1 | |
⌀ do disco D | 150 mm | |
Largura do disco T | 20 mm | |
⌀ do furo H | 32 mm | |
velocidade periférica máxima | 25 m/s | |
Tipo de produto | Muela para esmeriladora |
Número do artigo | 596200 C800 | |
EAN/GTIN | 9003170072045 | |
Número do fabricante | 7204 |