Disco abrasivo cilíndrico interno de precisão D×P×A (mm)

N.º do artigo: 595043
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    6,09 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    5,07 € / Peça
sob pedido
Em stock
233 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Método de retificação: Redondo interior
  • Abreviatura abrasivo: A
  • Forma: 5

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Método de retificação Redondo interior
Abrasivo Corindón especial de alto rendimiento
Abreviatura abrasivo A
Especificação 97A802I5V112 Steel universal
Forma 5
⌀ do disco D 40 mm
Largura do disco T 40 mm
⌀ do furo H 13 mm
⌀ do entalhe P 20 mm
Profundidade do entalhe F 1 20 mm
Tipo de produto Muela abrasiva para cilindrado interior

Números de identificação e classificações

Número do artigo 595043
EAN/GTIN 9003176647445
Número do fabricante 664744

Tabela de aplicação

Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
INOX
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Discos abrasivos de retificação cilíndrica interna de alto desempenho em corindo especial com aglomerado cerâmico.

Aplicación:

Uso universal no método de retificação cilíndrica interna, por exemplo, para retificação de furos passantes, ajustes.

Especificación:

97A802I5V112 Steel universal.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta