Chaqueta de punto para mujer con Softshell Gris Melange/Negro M

N.º do artigo: 594325369099M
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Visão geral de tamanhos de vestuário exterior para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 176 cm - 180 cm)
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Como efetuar a medição
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
Cor grau melange / schwarz
Tamanho unissexo M
Tipo de produto Chaqueta de punto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 594325369099M
EAN/GTIN 7330509858332
Número do fabricante 594325369099M

Descrição

Ejecución:


Material principal
97% poliéster, 3% elastano, punto jacquard, un lado cepillado, elástico, 290 g/m²

Acabado
Espalda extendida, Dobladillo inferior ajustable con banda elástica
Puño con banda elástica

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera

Detalles
Secciones reforzadas en los hombros

Funcionalidad
Corte femenino, Cintura cónica

Cierre delantero
Cremallera de plástico de doble sentido, Solapa interior cortaviento

Descripción:

  • Una chaqueta de punto en un corte de mujer, con un cuello bien diseñado y una calidad de vellón inmejorablemente cómoda
  • Esta chaqueta con cremallera bidireccional en la parte delantera está hecha de un material único que se puede describir mejor como vellón tridimensional
  • El material cepillado le da a la chaqueta su apariencia con patrón 3D, flexible, confort elástico y calor cuando más se necesita
  • La chaqueta está reforzada con material softshell en la manga, el hombro y el dobladillo trasero para una mayor durabilidad, y como no hay softshell en las axilas la ventilación es mejor
  • Excelentes zonas para perfiles corporativos, pero igual de bien lejos del trabajo como en el trabajo
  • También disponible en un modelo de hombre 5942

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta