Versão:
Material principal
97% poliéster, 3% elastano, punto jacquard, un lado cepillado, elástico, 290 g/m²
Acabado
Espalda alargada, Dobladillo inferior ajustable con banda elástica
Puño con banda elástica
Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera
Detalles
Secciones reforzadas en los hombros
Cierre delantero
Cremallera de plástico unidireccional, Solapa interior cortaviento
Descrição:
- Una chaqueta de punto con un cuello de bonito diseño y una calidad de forro polar insuperablemente cómoda
- Esta chaqueta está hecha de un material único que se puede describir mejor como forro polar tridimensional
- El material cepillado da a la chaqueta su apariencia con patrón 3D, flexible, confort elástico y calor cuando más se necesita
- Para una mayor durabilidad hay paneles de softshell de refuerzo en las zonas expuestas de la chaqueta, y como no hay softshell en las axilas la ventilación es mejor
- Excelentes zonas para perfiles corporativos, pero igual de buenas lejos del trabajo como en el trabajo
- También disponible en un modelo de mujer 5943