Chaqueta con caparazón blando verde otoño/negro XXXL

N.º do artigo: 594225364199XXXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor herbstgrün / schwarz
Tamanho unissexo 3XL
Tipo de produto Chaqueta de punto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 594225364199XXXL
EAN/GTIN 7330509848210
Número do fabricante 594225364199XXXL

Descrição

Versão:


Material principal
97% poliéster, 3% elastano, punto jacquard, un lado cepillado, elástico, 290 g/m²

Acabado
Espalda alargada, Dobladillo inferior ajustable con banda elástica
Puño con banda elástica

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera

Detalles
Secciones reforzadas en los hombros

Cierre delantero
Cremallera de plástico unidireccional, Solapa interior cortaviento

Descrição:

  • Una chaqueta de punto con un cuello de bonito diseño y una calidad de forro polar insuperablemente cómoda
  • Esta chaqueta está hecha de un material único que se puede describir mejor como forro polar tridimensional
  • El material cepillado da a la chaqueta su apariencia con patrón 3D, flexible, confort elástico y calor cuando más se necesita
  • Para una mayor durabilidad hay paneles de softshell de refuerzo en las zonas expuestas de la chaqueta, y como no hay softshell en las axilas la ventilación es mejor
  • Excelentes zonas para perfiles corporativos, pero igual de buenas lejos del trabajo como en el trabajo
  • También disponible en un modelo de mujer 5943

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta