{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Método de retificação | Cilindrado exterior | |
Abrasivo | Corindón fino | |
Abreviatura abrasivo | A | |
Especificação | 89A 80J5 AV217 | |
Forma | 1 | |
⌀ do disco D | 300 mm | |
Largura do disco T | 40 mm | |
⌀ do furo H | 76,2 mm | |
Tipo de produto | Muelas abrasivas para cilindrado exterior |
Número do artigo | 594145 | |
EAN/GTIN | 9003176907853 | |
Número do fabricante | 690785 | |
Manufacturer | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |