Chaqueta de punto para mujer Gris oscuro/Negro XL

N.º do artigo: 594125369799XL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Visão geral de tamanhos de vestuário exterior para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 176 cm - 180 cm)
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Como efetuar a medição
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
Cor dunkelgrau / schwarz
Tamanho unissexo XL
Tipo de produto Chaqueta de punto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 594125369799XL
EAN/GTIN 7330509804766
Número do fabricante 594125369799XL
Número L L00980 6056

Descrição

Ejecución:


Material principal
97% poliéster, 3% elastano, punto jacquard, un lado cepillado, elástico, 290 g/m²

Acabado
Espalda alargada, Dobladillo inferior ajustable con banda elástica
Puño con banda elástica

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera

Detalles
Secciones reforzadas en los hombros
Capucha fija

Funcionalidad
Corte femenino, Cintura cónica

Cierre delantero
Cremallera de plástico de doble sentido, Solapa interior cortaviento

Descripción:

  • Chaqueta de punto con capucha de diseño elegante e inmejorable calidad de forro polar confortable
  • Esta chaqueta con cremallera frontal bidireccional tiene un material nuevo y único que se puede describir mejor como un forro polar tridimensional
  • El material cepillado le da a la chaqueta su apariencia con comodidad elástica y flexible y calidez cuando se necesita
  • La chaqueta está reforzada con material softshell en los brazos, los hombros y el cierre de la espalda para una mayor durabilidad, y como no hay softshell en las axilas, se mejora la ventilación
  • La 5941 tiene excelentes superficies de perfilado, pero se adapta igual de bien al trabajo que a tu tiempo libre
  • Tienes garantizado que la disfrutarás de todas formas
  • También disponible en el modelo para hombre 5940

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta