Chaqueta con caparazón blando verde otoñal/negro M

N.º do artigo: 594025364199M
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor herbstgrün / schwarz
Tamanho unissexo M
Tipo de produto Chaqueta de punto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 594025364199M
EAN/GTIN 7330509802304
Número do fabricante 594025364199M

Descrição

Ejecución:


Material principal
97% poliéster, 3% elastano, punto jacquard, un lado cepillado, elástico, 290 g/m²

Acabado
Espalda extendida, Dobladillo inferior ajustable con banda elástica
Puño con banda elástica

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera

Detalles
Secciones reforzadas en los hombros
Capucha fija

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional, Solapa cortavientos interior

Descripción:

  • Chaqueta de punto con capucha con un diseño elegante y una calidad insuperable de forro polar cómodo
  • Esta chaqueta tiene un material nuevo y único que se puede describir mejor como un forro polar tridimensional
  • El material cepillado le da a la chaqueta su apariencia con comodidad elástica y flexible y calor cuando sea necesario
  • Para una mayor durabilidad, hay paneles de softshell de refuerzo en las zonas expuestas de la chaqueta, y como no hay softshell en las axilas, se mejora la ventilación
  • La 5940 tiene excelentes superficies de perfilado, pero se adapta igual de bien al trabajo que a tu tiempo libre
  • Tienes garantizado que la disfrutarás de todas formas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta