Chaqueta híbrida XXL

N.º do artigo: 593021175399XXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor high vis orange / schwarz
Tamanho unissexo 2XL
Tipo de produto Chaqueta Softshell

Números de identificação e classificações

Número do artigo 593021175399XXL
EAN/GTIN 7330509722633
Número do fabricante 593021175399XXL

Descrição

Versão:


Material principal
100% poliéster, de punto, una cara cepillada, 380 g/m².

Acabado
Espalda extendida
Final de manga con banda elástica y muñequera

Bolsillos
Bolsillo de pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera

Detalles
Buena superficie de transferencia
Capucha fija

Cierre delantero
Cremallera de plástico unidireccional resistente, Solapa interior cortavientos con forro polar

Forro
Medio forro

Funcionalidad
Calor forrado en torso por delante y por detrás y parcialmente en capucha y hombros

Descrição:

  • Una chaqueta híbrida que presenta un acolchado fino pero cálido en la parte delantera, la espalda y la capucha, y un tejido soft shell en los hombros, los brazos y los laterales
  • Una prenda cómoda y cálida que permite una excelente libertad de movimientos cuando se trabaja en entornos más fríos
  • Funciona igual de bien como chaqueta o jersey

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta