16IRM 14 NPT IC808 Plaquitas para Roscado Interior, NPT (National Pipe Threads), Perfil Total, para Tubos de Agua, Gas y Vapor

N.º do artigo: 5921256
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Número do artigo 5921256
EAN/GTIN 7291075058987
Número do fabricante 5921256
Número L L23960 279

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.05 mm
  • Thread Form Type (THFT) NPT60
  • Hilos por pulgada (TPI) 14 Threads/″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta