Disco abrasivo de precisão DIAMOND VIB-STAR D×P×A (mm) D126 3

N.º do artigo: 592045 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Espessura do revestimento X Preço unitário com IVA
  • Método de retificação: Cilíndrico externo; Retificação de superfície plana
  • Abreviatura abrasivo: D
  • Forma: 1A1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Método de retificação Cilíndrico externo; Retificação de superfície plana
Abrasivo Diamante
Abreviatura abrasivo D
Especificação D126C75B-VIB-STAR W-Carbide
Forma 1A1
⌀ do disco D 225 mm
Largura do disco T 15 mm
⌀ do furo H 51 mm
Largura do revestimento abrasivo U 15 mm
Altura do revestimento abrasivo X 3 mm
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 592045 3
EAN/GTIN 9003173021330
Número do fabricante 34448323

Tabela de aplicação

Metal duro (HM)
 
Ti
 
Plástico, GFK
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Discos abrasivos planos e de retificação cilíndrica externa em aglomerado de resina sintética altamente desenvolvidos, com agentes superabrasivos (CBN ou diamante). O corpo base do disco abrasivo VIB-STAR com vibração otimizada e de alta resistência permite um elevado amortecimento para processos de lixamento suaves e uniformes com alta qualidade da superfície.
  • Aumento de desempenho extremo (fator G) em comparação com os agentes abrasivos convencionais.
  • A construção antivibratória do corpo portante aumenta significativamente a vida útil.
  • Efeito de autoafiação contínuo através de consumo de energia uniforme e prevenção de períodos cíclicos de afiação.

Revestimento de diamante para retificação de alto desempenho de materiais não ferrosos de apara curta, tais como metal duro, materiais cerâmicos (PKS), revestimentos de materiais duros.

Aplicación:

  • Uso universal para todos os materiais a partir de uma dureza de aproximadamente 58 HRC (limite de rentabilidade).
  • Para retificação plana e cilíndrica externa (retificação longitudinal, retificação de punção reta).
  • Em todas as retificadoras comerciais no fabrico de moldes, ferramentas e de máquinas, por exemplo, Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz, Jones & Shipman.
  • Exige arrefecimento com emulsão ou óleo abrasivo.
  • Os discos abrasivos de diamante/CBN superabrasivos são sempre usados com, no máximo, metade da largura do disco em comparação com os discos abrasivos convencionais.

Especificación:

D126C75B-VIB-STAR W-Carbide.

Nota:

Estes discos abrasivos podem ser aplainados antes da primeira retificação, se forem colocados num bloco de aço macio com uma entrada de aprox. 0,02 mm. Em alternativa, também com o aparelho retificador n.º 599600. Afiar os discos abrasivos (abrir o aglomerado) com a pedra de afiar n.º 599840.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta