Ejecución:
Discos abrasivos planos e de retificação cilíndrica externa em aglomerado de resina sintética
altamente desenvolvidos, com
agentes superabrasivos (CBN ou diamante). O
corpo base do disco abrasivo VIB-STAR com vibração otimizada e de alta resistência permite um
elevado amortecimento para processos de lixamento suaves e uniformes com alta qualidade da superfície.
- Aumento de desempenho extremo (fator G) em comparação com os agentes abrasivos convencionais.
- A construção antivibratória do corpo portante aumenta significativamente a vida útil.
- Efeito de autoafiação contínuo através de consumo de energia uniforme e prevenção de períodos cíclicos de afiação.
Revestimento CBN para retificação de alto desempenho
de materiais com aparas longas, com teor de Fe, tais como aços cromados de alta liga temperados e materiais HSS (incluindo qualidades obtidas a partir de metal em pó) e ligas à base de níquel.
Aplicación:
- Uso universal para todos os materiais a partir de uma dureza de aproximadamente 58 HRC (limite de rentabilidade).
- Para retificação plana e cilíndrica externa (retificação longitudinal, retificação de punção reta).
- Em todas as retificadoras comerciais no fabrico de moldes, ferramentas e de máquinas, por exemplo, Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz, Jones & Shipman.
- Exige arrefecimento com emulsão ou óleo abrasivo.
- Os discos abrasivos de diamante/CBN superabrasivos são sempre usados com, no máximo, metade da largura do disco em comparação com os discos abrasivos convencionais.
Especificación:
B126C50B-VIB-STAR HSS
Nota:
Estes discos abrasivos podem ser aplainados antes da primeira retificação, se forem colocados num bloco de aço macio com uma entrada de aprox. 0,02 mm. Em alternativa, também com o aparelho retificador n.º
599600. Afiar os discos abrasivos (abrir o aglomerado) com a pedra de afiar n.º
599840.