Disco abrasivo de precisão CBN VIB-STAR D×P×A (mm) B126 3

N.º do artigo: 592010 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Espessura do revestimento X Preço unitário com IVA
  • Método de retificação: Cilíndrico externo; Retificação de superfície plana
  • Abreviatura abrasivo: CBN
  • Forma: 1A1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Método de retificação Cilíndrico externo; Retificação de superfície plana
Abrasivo Nitreto de boro cúbico
Abreviatura abrasivo CBN
Especificação B126C50B-VIB-STAR HSS
Forma 1A1
⌀ do disco D 200 mm
Largura do disco T 15 mm
⌀ do furo H 51 mm
Largura do revestimento abrasivo U 15 mm
Altura do revestimento abrasivo X 3 mm
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 592010 3
EAN/GTIN 9003173021347
Número do fabricante 34448295

Tabela de aplicação

Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Discos abrasivos planos e de retificação cilíndrica externa em aglomerado de resina sintética altamente desenvolvidos, com agentes superabrasivos (CBN ou diamante). O corpo base do disco abrasivo VIB-STAR com vibração otimizada e de alta resistência permite um elevado amortecimento para processos de lixamento suaves e uniformes com alta qualidade da superfície.
  • Aumento de desempenho extremo (fator G) em comparação com os agentes abrasivos convencionais.
  • A construção antivibratória do corpo portante aumenta significativamente a vida útil.
  • Efeito de autoafiação contínuo através de consumo de energia uniforme e prevenção de períodos cíclicos de afiação.

Revestimento CBN para retificação de alto desempenho de materiais com aparas longas, com teor de Fe, tais como aços cromados de alta liga temperados e materiais HSS (incluindo qualidades obtidas a partir de metal em pó) e ligas à base de níquel.

Aplicación:

  • Uso universal para todos os materiais a partir de uma dureza de aproximadamente 58 HRC (limite de rentabilidade).
  • Para retificação plana e cilíndrica externa (retificação longitudinal, retificação de punção reta).
  • Em todas as retificadoras comerciais no fabrico de moldes, ferramentas e de máquinas, por exemplo, Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz, Jones & Shipman.
  • Exige arrefecimento com emulsão ou óleo abrasivo.
  • Os discos abrasivos de diamante/CBN superabrasivos são sempre usados com, no máximo, metade da largura do disco em comparação com os discos abrasivos convencionais.

Especificación:

B126C50B-VIB-STAR HSS

Nota:

Estes discos abrasivos podem ser aplainados antes da primeira retificação, se forem colocados num bloco de aço macio com uma entrada de aprox. 0,02 mm. Em alternativa, também com o aparelho retificador n.º 599600. Afiar os discos abrasivos (abrir o aglomerado) com a pedra de afiar n.º 599840.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta