Disco abrasivo plano de precisão D×P×A (mm)

N.º do artigo: 591206
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Método de retificação: Rectificado plano
  • Abreviatura abrasivo: A
  • Forma: 1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Método de retificação Rectificado plano
Abrasivo Corind. especial
Abreviatura abrasivo A
Especificação SD78A80II8PVB3F
Forma 1
⌀ do disco D 225 mm
Largura do disco T 20 mm
⌀ do furo H 51 mm
Tipo de produto Muela abrasiva plana

Números de identificação e classificações

Número do artigo 591206
EAN/GTIN 9003177096655
Número do fabricante 709665

Tabela de aplicação

Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Discos abrasivos planos de alto desempenho com um sistema de aglomerado altamente poroso para reduzir a carga térmica e obter o desgaste mínimo do diamante de cobertura.
  • Uso universal no processo de lixamento de pêndulo, portanto, mudanças de disco muito menos frequentes na operação diária.
  • Uso em todas as retificadoras comerciais no fabrico de moldes, ferramentas e de máquinas, por exemplo, Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • É necessário refrigerar com emulsão; assegurar uma boa lubrificação de refrigeração para materiais que geram aparas longas.

Corindo especial para o processamento de aços cementados e de ferramentas temperados e de alta liga, Stellite e material de função dura. Especificamente para materiais duros, a especificação em grão 80 oferece resultados ótimos devido a uma melhor penetração no material.

Especificación:

SD78A80II8PVB3F

Nota:

Discos abrasivos planos com perfil disponíveis sob consulta.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta