Descripción:
Los discos de corte de laboratorio PREMIUM son perfectos para el corte en seco de muestras de laboratorio de acero y HSS en máquinas de corte estacionarias y afiladores automáticos de sierra. Los valores de rendimiento más altos con un desgaste de herramienta significativamente reducido distinguen a este producto, que optimiza claramente sus procesos en términos de economía y eficiencia.
Característica:
- Forma: 41N DISCO DE TRONZAR RECTO
- Tamaño del grano: 60
- Vs /max: 50 m/s..
- Idoneidad material: HSS, acero
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: A 60 O5 B68
- Dimensión (D x D x H): 150 x 1 x 20 mm
- Diámetro: 150 mm
- Grosor: 1 mm
- Agujero: 20 mm
- Herramienta para: Máquinas de corte fijas
Ventaja:
- El máximo rendimiento con un desgaste significativamente reducido de la herramienta
Aplicación:
- Para uso en acero y HSS
- Para el corte en seco en máquinas estacionarias y afiladores de sierra automáticos
Recomendación:
- Fije la pieza de trabajo durante el mecanizado y no exponga el disco a una carga lateral
- Máx. Observe la velocidad máxima de trabajo de 63m/s..
Características especiales:
- Los valores de rendimiento más altos
- El menor desgaste de la herramienta
- La mayor eficacia en función de los costos